- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 差込溶接 キャップのおすすめ人気ランキング
差込溶接 キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新97件の「差込溶接 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差込 キャップ」、「sgp キャップ」、「肉厚パイプ」などの商品も取り扱っております。
形状キャップ材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)キャップ
種類溶接式管継手形状キャップ材質SUS304W種別SCH10RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH10
ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップ
種類溶接式管継手形状キャップ種別SCH40呼び厚さSCH40
MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)キャップ
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップ
種類溶接式管継手形状キャップ材質PT370種別SCH80
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
形状キャップ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80